Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK 6835ORJ Lacăt de blocare cu cheie diferită de înaltă vizibilitate Portocaliu 1/4 inch | AD9EKX 4RD96

MASTER LOCK 6835ORJ Blocare Lacăt cu cheie diferită de înaltă vizibilitate Portocaliu 1/4 inch

În stoc
Element: AD9EKX Model: 6835ORJCrucea Ref: 4RD96
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
€44.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt de blocare
Culoare carcasăPortocaliu
Finisaj corporalPudră acoperită
Inaltimea corpului1.875 "
Lungimea corpului1.875 "
Material corpAluminiu
Lățimea corpului1.5 "
CuloriVizibilitate înaltă portocalie
Certificare ecologică sau altă recunoaștereValidarea revendicărilor privind mediul UL
Tip cheieDiferit
Mecanism de blocareSeria Pro cu 5 pini Rezistent la alegere
Master KeyedNu
Numărul de pini5
Catena Dia.1 / 4 "
Înălțimea cătușei1"
Material cu cătușăOțel de bor cromat
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8301108000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea cătușeiCuloare carcasăInaltimea corpuluiMaterial cu cătușăLățimea cătușeiLungimea corpuluiMaterial corpCuloriPreț
MASTER LOCK 406PRP Lacăt de blocare Kd violet 1/4 inch diametru | AE9TLA 6MCP9 406PRP1.5 "Violet1.75 "Plastic25 / 32 "1.75 "Zenex (TM) termoplasticViolet€29.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK 6835ORJ Blocare Lacăt cu cheie diferită de înaltă vizibilitate Portocaliu 1/4 inch
€44.50 /unitate