Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK 498A Cutie de blocare cu grup roșu, max 12 încuietori, roșu | AD7HUK 4EMZ1

MASTER LOCK 498A Cutie de blocare grup roșu, max 12 încuietori, roșu

În stoc
Element: AD7HUK Model: 498ACrucea Ref: 4EMZ1
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
€126.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCasetă de blocare a grupului
Material cutieOţel
CuloriRoșu
Adâncime3.75 "
Tip de ușăOţel
Înălţime6"
Max. Număr de lacate12
Lăţime9.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9125
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Cutie de blocare portabilă de grup ideală pentru asigurarea bunurilor lucrătorilor în timpul întreținerii mașinilor sau echipamentelor
    • Poate găzdui lucruri de până la 12 muncitori și multe altele cu ajutorul haspurilor de blocare
    • Lockbox cu un lacăt de siguranță pentru a asigura punctele de blocare și a stoca cheile individuale
    • Facilitate patentată LatchTight pentru a împiedica accesul cheilor până la îndepărtarea ultimului lacăt de siguranță
    • Finisaj roșu acoperit cu pulbere pentru rezistență la zgârieturi, ciobiri, uzură și decolorare

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeMax. Număr de lacateLăţimePreț
MASTER LOCK 503RED Cutie de blocare de grup 14 încuietori Max Red | AB9EGJ 2CJL1 503REDRoșu3.5 "12.75 "146.38 "€131.45
MASTER LOCK 503YLW Cutie de blocare de grup 14 încuietori Max Galben | AB9EGK 2CJL2 503YLWGalben3.5 "12.75 "146.38 "€142.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK 498A Cutie de blocare grup roșu, max 12 încuietori, roșu
€126.38 /unitate