Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK 503YLW Cutie de blocare de grup 14 încuietori Max Galben | AB9EGK 2CJL2

MASTER LOCK 503YLW Cutie de blocare de grup 14 încuietori Max Galben

În stoc
Element: AB9EGK Model: 503YLWCrucea Ref: 2CJL2
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
€152.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCasetă de blocare a grupului
Material cutieOţel
CuloriGalben
Adâncime3.5 "
Tip de ușăOţel
Înălţime12.75 "
Max. Număr de lacate14
Lăţime6.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8585
Înălțimea navei (cm)35.81
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Număr de cârlige cheie (12)
    • Montare pe perete (Da)

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeMax. Număr de lacateLăţimePreț
MASTER LOCK 503RED Cutie de blocare de grup 14 încuietori Max Red | AB9EGJ 2CJL1 503REDRoșu3.5 "12.75 "146.38 "€147.62
MASTER LOCK 498A Cutie de blocare cu grup roșu, max 12 încuietori, roșu | AD7HUK 4EMZ1 498ARoșu3.75 "6"129.25 "€143.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK 503YLW Cutie de blocare de grup 14 încuietori Max Galben
€152.01 /unitate