Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK 720DPF Chip de siguranță Oțel Zinc strălucitor 1/2 inch lățime | AD7LYP 4FG17

MASTER LOCK 720DPF Chip de siguranță Oțel Zinc strălucitor 1/2 inch lățime

În stoc
Element: AD7LYP Model: 720DPFCrucea Ref: 4FG17

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€35.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotire ochi Hasp
finalizareaZinc strălucitor
Stilul HaspConvențional
Lungime6.25 "
MaterialOţel
Max. Catena Dia.7 / 16 "
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8302496085
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMaterialLăţimePreț
MASTER LOCK 722 Broșu de schimb Oțel Zinc strălucitor | AD7LYQ 4FG19 722Zinc strălucitor7.75 "Oţel11 / 16 "€40.17
MASTER LOCK 706 Hap Natural 6 inch lungime | AF2PTX 6X700 706Natural6"Oțel nervurat cu muchii laminate2 15 / 16 "€26.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK 720DPF Chip de siguranță Oțel Zinc strălucitor 1/2 inch lățime
€35.97 /unitate