Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK BAC0603 Buton pentru utilizare ușoară, bilă pentru blocare | AC6FKH 33M256

MASTER LOCK BAC0603 Buton pentru utilizare ușoară, bilă de blocare

În stoc
Element: AC6FKH Model: BAC0603Crucea Ref: 33M256
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
€72.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de blocare cu un singur cilindru Deadbolt
Set de copt2-3/8" and 2-3/4"
finalizareaAlamă lustruită
Rezistente la foc3 ore
FuncţieIntrare cu cheie
Calitate3
CheieCheie deopotrivă
Tip KeywayKW1
Materialul butonuluiOţel
Tipul locațieiRezidențial
Funcția LocksetIntrare
Puterea performanței LocksetSarcină ușoară
Număr de chei2
Grosimea ușii necesară1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.1-3/4" x 2-1/4"
Tip de grevăLovitură de buze pline de colț pătrat
StilMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8301406030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaFuncţieStilPreț
MASTER LOCK BCCO0615 Biscuit de blocare cu buton pentru utilizare ușoară | AC6FKK 33M261 BCCO0615Nichel satinatSecuritateBiscuit€77.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK BAC0603 Buton pentru utilizare ușoară, bilă de blocare
€72.98 /unitate