Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK BCCO0615 Biscuit de blocare cu buton pentru utilizare ușoară | AC6FKK 33M261

MASTER LOCK BCCO0615 Biscuit cu blocare cu buton pentru utilizare ușoară

În stoc
Articol: AC6FKK Model: BCCO0615Crucea Ref: 33M261
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
€77.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de blocare cu un singur cilindru Deadbolt
Set de copt2-3/8" and 2-3/4"
finalizareaNichel satinat
Rezistente la foc3 ore
FuncţieSecuritate
Calitate3
CheieCheie deopotrivă
Tip KeywayKW1
Materialul butonuluiOţel
Tipul locațieiRezidențial
Funcția LocksetIntrare
Puterea performanței LocksetSarcină ușoară
Număr de chei2
Pins5
Grosimea ușii necesară1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim.1-3/4" x 2-1/4"
Tip de grevăLovitură de buze pline de colț pătrat
StilBiscuit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8301406030
Tara natalaPH

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaFuncţieStilPreț
MASTER LOCK BAC0603 Buton pentru utilizare ușoară, bilă pentru blocare | AC6FKH 33M256 BAC0603Alamă lustruităIntrare cu cheieMinge€72.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK BCCO0615 Biscuit cu blocare cu buton pentru utilizare ușoară
€77.40 /unitate