Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK S1518 Stație de lacăt neumplută 17-1/2 inci lățime | AC9ZCF 3LTL4

MASTER LOCK S1518 Stație de lacăt neumplută 17-1/2 inch lățime

În stoc
Articol: AC9ZCF Model: S1518Crucea Ref: 3LTL4
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
€62.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStația Lacătului
CuloriRoșu
Adâncime1.5 "
Înălţime3"
MaterialOţel
Max. Număr de lacate22
Numărul de componente0
Număr de lacate incluse0
Lăţime17.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.819
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8302500000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Umplut / Neumplut (Neumplut)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMax. Număr de lacateLăţimePreț
MASTER LOCK S1506 Stație de lacăt neumplut 4 componente | AC9ZCE 3LTL2 S15061.5 "3"86.12 "€42.24
MASTER LOCK S125 Stație de lacăt neumplută 1 componentă | AD7HUL 4EMZ2 S1251"8"125.25 "€31.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK S1518 Stație de lacăt neumplută 17-1/2 inch lățime
€62.34 /unitate