Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK S3081 Reglare. Supapă cu bilă de blocare termoplastic | AF6TYE 20JE32

MASTER LOCK S3081 Reglați. Termoplastic de blocare a supapei cu bilă

În stoc
Element: AF6TYE Model: S3081Crucea Ref: 20JE32
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
€55.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare reglabilă a supapei cu bilă
CuloriRoșu
Se potrivește cu dimensiunea mânerului1/2 "până la 2"
Se potrivește cu dimensiunea țevii1/2 "până la 2"
Materialtermoplastic
Max. Număr de lacate4
Șurub cu lacăt Max. Dia.9 / 32 "
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)7.7
Codul HS3926909987

Variante de produs

ProdusModelPreț
MASTER LOCK S3080 Blocare supapă cu un sfert de tură cu 4 picioare, pentru supape cu diametrul de 13 mm-51 mm | CM7UTM S3080€38.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK S3081 Reglați. Termoplastic de blocare a supapei cu bilă
€55.18 /unitate