Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK S33BLK Lacăt de blocare cu chei diferite, negru, diametru de 3/16 inch | AE9TLL 6MCT4

MASTER LOCK S33BLK Lacăt de blocare cu cheie diferită, neagră, cu diametru de 3/16 inch

În stoc
Articol: AE9TLL Model: S33BLKCrucea Ref: 6MCT4
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
€31.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt de blocare
Culoare carcasăNegru
Inaltimea corpului1 13 / 16 "
Lungimea corpului1 13 / 16 "
Material corpZenex (TM) termoplastic
Lățimea corpului1.375 "
CuloriNegru
Tip cheieDiferit
Mecanism de blocareButelie cilindru cu 6 pini
Master KeyedNu
Numărul de pini6
Catena Dia.3 / 16 "
Înălțimea cătușei1.5 "
Material cu cătușăOţel inoxidabil
Tip cătușăOperatii Deschise
Lățimea cătușei5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8301106000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial cu cătușăCuloare carcasăInaltimea corpuluiLățimea cătușeiLungimea corpuluiLățimea corpuluiCuloriMecanism de blocarePreț
MASTER LOCK 406RED Lacăt de blocare cu cheie diferită roșie, cu diametrul cătușei de 1/4 inch | AB3GZZ 1TDC9 406REDPlasticRoșu1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "RoșuTumbler cu 6 pini€29.10
MASTER LOCK 406BLU Lacăt de blocare cu chei diferite albastre, diametru de 1/4 inch | AB3HAA 1TDD1 406BLUPlasticAlbastru1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "AlbastruTumbler cu 6 pini€29.10
MASTER LOCK 406YLW Lacăt de blocare cu chei diferite galbene 1/4 inch diametru | AB3HAB 1TDD2 406YLWPlasticGalben1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "GalbenTumbler cu 6 pini€29.10
MASTER LOCK 406ORJ Lacăt de blocare cu cheie diferită portocalie cu diametru de 1/4 inch | AB3HAC 1TDD3 406ORJPlasticPortocaliu1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "PortocaliuTumbler cu 6 pini€29.10
MASTER LOCK 406GRN Lacăt de blocare cu cheie diferită verde 1/4in. Diametru | AB3HAD 1TDD4 406GRNPlasticVerde1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "VerdeTumbler cu 6 pini€29.10
MASTER LOCK 410BLK Lacăt de blocare cu cheie diferită neagră 1/4 inch. Diametru | AD7LWG 4FF97 410BLKOțel călitNegru1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "NegruTumbler cu 6 pini€26.77
MASTER LOCK 410BLU Lacăt de blocare cu chei diferite albastre, diametru de 1/4 inch | AD7LWH 4FF98 410BLUOțel călitAlbastru1.75 "25 / 32 "1.75 "1.5 "AlbastruTumbler cu 6 pini€26.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK S33BLK Lacăt de blocare cu cheie diferită, neagră, cu diametru de 3/16 inch
€31.76 /unitate