Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER LOCK S3921 Blocare valvă fluture roșu universal | AF6TYD 20JE17

MASTER LOCK S3921 Blocare valvă fluture roșu universal

În stoc
Element: AF6TYD Model: S3921Crucea Ref: 20JE17
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
€86.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare supapă fluture
CuloriRoșu
Se potrivește cu dimensiunea mâneruluiUniversal
MaterialCablu termoplastic / oțel
Max. Număr de lacate4
Șurub cu lacăt Max. Dia.9 / 32 "
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.19
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7312107000

Variante de produs

ProdusModelMaterialMax. Număr de lacatePreț
MASTER LOCK S3920 Blocare valvă fluture roșu universal | AF6TYC 20JE16 S3920termoplastic-€42.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER LOCK S3921 Blocare valvă fluture roșu universal
€86.29 /unitate