Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MASTER PRODUCTS HS-0312SAEHZYB Mașină de șaibă plată, 11/32 inch diametru interior, 11/16 inch diametru exterior, 8300 buc | AB9DNU 2CCJ1

MASTER PRODUCTS HS-0312SAEHZYB Mașină de șaibă plată, 11/32 inch diametru interior, 11/16 inch diametru exterior, 8300 buc.

În stoc
Articol: AB9DNU Model: HS-0312SAEHZYBCrucea Ref: 2CCJ1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,415.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSAE Spălător
CuloriGalben
finalizareaGalben de zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
În interiorul Dia.11 / 32 "
MaterialPrin oțel întărit
În afara Dia.11 / 16 "
Rockwell HardnessC38 până la C45
Grosime0.051 - 0.08 "
TipSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318220000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MASTER PRODUCTS HS-0312SAEHZYB Mașină de șaibă plată, 11/32 inch diametru interior, 11/16 inch diametru exterior, 8300 buc.
€1,415.78 /ambalaj