Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MATCO-NORCA 330-129 Clemă de reparare cu trei șuruburi 5 inch 304 din oțel inoxidabil | AE7BLR 5WMT2

MATCO-NORCA 330-129 Clemă de reparație cu trei șuruburi 5 inch, oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AE7BLR Model: 330-129Ref încrucișat: 5WMT2
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
€169.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de reparare
Dimensiunea bolțului7 / 16 "
Lungime9"
MaterialOțel inoxidabil tip 304
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei5"
Dimensiunea tubului5"
TipTrei Bolt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.908
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru îmbinarea a două lungimi de tijă filetată similară, Temp. Interval de la -40 la 212 F, Presiune nominală 150 PSI

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bolțuluiLungimeDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiTipPreț
MATCO-NORCA 330-029 Clemă de reparare trei șuruburi 3/8 inch 304 oțel inoxidabil | AE7BKV 5WMP0 330-0293 / 8 "9"3 / 8 "3 / 8 "Trei Bolt€68.20
MATCO-NORCA 330-0312 Clemă de reparare cu patru șuruburi 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil | AE7BKW 5WMP1 330-03123 / 8 "12 "1 / 2 "1 / 2 "Patru Bolt€77.59
MATCO-NORCA 330-0412 Clemă de reparare cu patru șuruburi 3/4 inch 304 din oțel inoxidabil | AE7BKX 5WMP3 330-04123 / 8 "12 "3 / 4 "3 / 4 "Patru Bolt€94.74
MATCO-NORCA 330-049 Clemă de reparare cu trei șuruburi 3/4 inch 304 din oțel inoxidabil | AE7BKY 5WMP4 330-0493 / 8 "9"3 / 4 "3 / 4 "Trei Bolt€70.48
MATCO-NORCA 330-0512 Clemă de reparare cu patru șuruburi 1 inch 304 din oțel inoxidabil | AE7BKZ 5WMP5 330-05123 / 8 "12 "1"1"Patru Bolt€103.62
MATCO-NORCA 330-059 Clemă de reparare cu trei șuruburi 1 inch 304 din oțel inoxidabil | AE7BLA 5WMP6 330-0593 / 8 "9"1"1"Trei Bolt€78.17
MATCO-NORCA 330-0612 Clemă de reparare cu patru șuruburi 1 1/4 inch din oțel inoxidabil 304 | AE7BLB 5WMP7 330-06123 / 8 "12 "1-1/4 "1-1/4 "Patru Bolt€113.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MATCO-NORCA 330-129 Clemă de reparație cu trei șuruburi 5 inch, oțel inoxidabil 304
€169.94 /unitate