Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MATCO-NORCA GSFFG3 Garnitură Full Face 3 inch 1/8 inch grosime Sbr | AE7BHW 5WLZ1

MATCO-NORCA GSFFG3 Garnitură completă 3 inch 1/8 inch grosime Sbr

În stoc
Articol: AE7BHW Model: GSFFG3Crucea Ref: 5WLZ1

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€25.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură
Găuri de bolt4
CuloriRoșu
În interiorul Dia.3.5 "
MaterialAmestec SBR
Presiune maximă150 psi
Detectabil de metaleDa
În afara Dia.7.5 "
Dimensiunea conductei3"
Temp. Gamă-20 până la 180 de grade
Grosime1 / 8 "
TipFata plina

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.864
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS6815994070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
MATCO-NORCA GSFFG2 Garnitură Full Face 2 inch 1/8 inch grosime Sbr | AE7BHU 5WLY9 GSFFG22.375 "6"2"€26.39
MATCO-NORCA GSFFG2.5 Garnitură Full Face 2-1/2 Inch 1/8 Gros Sbr | AE7BHV 5WLZ0 GSFFG2.52.875 "7"2.5 "€24.74
MATCO-NORCA GSFFG4 Garnitură Full Face 4 inch 1/8 inch grosime Sbr | AE7BHX 5WLZ2 GSFFG44.5 "9"4"€57.28
MATCO-NORCA GSFFG6 Garnitură Full Face 6 inch 1/8 inch grosime Sbr | AE7BHY 5WLZ3 GSFFG66.625 "11 "6"€82.63
MATCO-NORCA GSFFG8 Garnitură Full Face 8 inch 1/8 inch grosime Sbr | AE7BHZ 5WLZ4 GSFFG88.625 "13.5 "8"€92.99
MATCO-NORCA GSFFG10 Garnitură Full Face 10 inch 1/8 inch grosime Sbr | AE7BJA 5WLZ5 GSFFG1010.75 "16 "10 "€161.78
MATCO-NORCA GSFFG12 Garnitură Full Face 12 inch 1/8 inch grosime Sbr | AE7BJB 5WLZ6 GSFFG1212.75 "19 "12 "€177.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MATCO-NORCA GSFFG3 Garnitură completă 3 inch 1/8 inch grosime Sbr
€25.81 /unitate