Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MATCO-NORCA GSFFG4 Garnitură Full Face 4 inch 1/8 inch grosime Sbr | AE7BHX 5WLZ2

MATCO-NORCA GSFFG4 Garnitură completă 4 inch 1/8 inch grosime Sbr

În stoc
Articol: AE7BHX Model: GSFFG4Crucea Ref: 5WLZ2
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
€60.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură
Găuri de bolt8
CuloriRoșu
În interiorul Dia.4.5 "
MaterialAmestec SBR
Presiune maximă150 psi
Detectabil de metaleDa
În afara Dia.9"
Dimensiunea conductei4"
Temp. Gamă-20 până la 180 de grade
Grosime1 / 8 "
TipFata plina

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5975
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS6815994070
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
MATCO-NORCA GSFFG2 Garnitură Full Face 2 inch 1/8 inch grosime Sbr | AE7BHU 5WLY9 GSFFG22.375 "6"2"€29.17
MATCO-NORCA GSFFG2.5 Garnitură Full Face 2-1/2 Inch 1/8 Gros Sbr | AE7BHV 5WLZ0 GSFFG2.52.875 "7"2.5 "€26.33
MATCO-NORCA GSFFG3 Garnitură Full Face 3 inch 1/8 inch grosime Sbr | AE7BHW 5WLZ1 GSFFG33.5 "7.5 "3"€28.17
MATCO-NORCA GSFFG6 Garnitură Full Face 6 inch 1/8 inch grosime Sbr | AE7BHY 5WLZ3 GSFFG66.625 "11 "6"€83.50
MATCO-NORCA GSFFG8 Garnitură Full Face 8 inch 1/8 inch grosime Sbr | AE7BHZ 5WLZ4 GSFFG88.625 "13.5 "8"€93.96
MATCO-NORCA GSFFG10 Garnitură Full Face 10 inch 1/8 inch grosime Sbr | AE7BJA 5WLZ5 GSFFG1010.75 "16 "10 "€173.20
MATCO-NORCA GSFFG12 Garnitură Full Face 12 inch 1/8 inch grosime Sbr | AE7BJB 5WLZ6 GSFFG1212.75 "19 "12 "€190.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MATCO-NORCA GSFFG4 Garnitură completă 4 inch 1/8 inch grosime Sbr
€60.03 /unitate