Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAUDLIN PRODUCTS MSB003-20 Shim cu fante, pachet de schimb, B .003 x 3 x 3 inch, PK 20 | AC2YCL 2NZL6

MAUDLIN PRODUCTS MSB003-20 Shim Shim, pachet de înlocuire, B .003 x 3 x 3 inch, PK 20

În stoc
Element: AC2YCL Model: MSB003-20Crucea Ref: 2NZL6
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
€58.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlim Shim
Dimensiunea bolțului5 / 8 "
Lungime3"
MaterialOțel inoxidabil din seria 300
Rockwell HardnessC35-45
MărimeaB
Adâncimea slotului2.125 "
Slot Width7 / 8 "
Înălțimea filelor5 / 8 "
Lățimea filei1-1/2 "
fireComplet greu
Grosime0.076mm
Grosime Toleranță+/- 0.0002 "
TipCu Tab
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7326190080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialNumăr de bucațiRockwell HardnessSlot WidthfireGrosimeGrosime ToleranțăPreț
MAUDLIN PRODUCTS MSB001-20 Lame cu fante, pachet de schimb, B .001 x 3 x 3 inchi, PK 20 | AC2YCJ 2NZL4 MSB001-20Oțel inoxidabil din seria 300-C35-457 / 8 "Complet greu0.025mm+/- 0.0001 "€75.20
MAUDLIN PRODUCTS MSB002-20 Lame cu fante, pachet de schimb, B .002 x 3 x 3 inchi, PK 20 | AC2YCK 2NZL5 MSB002-20Oțel inoxidabil din seria 300-C35-457 / 8 "Complet greu0.051mm+/- 0.0001 "€57.23
MAUDLIN PRODUCTS MSB004-20 Shim cu fante, pachet de schimb, B .004 x 3 x 3 inch, PK 20 | AC2YCM 2NZL7 MSB004-20Oțel inoxidabil din seria 300-C35-457 / 8 "Complet greu0.102mm+/- 0.0002 "€58.24
MAUDLIN PRODUCTS MSB005-20 Shim cu fante, pachet de schimb, B .005 x 3 x 3 inch, PK 20 | AC2YCN 2NZL8 MSB005-20Oțel inoxidabil din seria 300-C35-457 / 8 "Complet greu0.127mm+/- 0.0003 "€56.54
MAUDLIN PRODUCTS MSB010-20 Shim cu fante, pachet de schimb, B .010 x 3 x 3 inch, PK 20 | AC2YCP 2NZL9 MSB010-20Oțel inoxidabil din seria 300-C35-457 / 8 "Complet greu0.254mm+/- 0.0005 "€64.28
MAUDLIN PRODUCTS MSB015-20 Shim cu fante, pachet de schimb, B .015 x 3 x 3 inch, PK 20 | AC2YCQ 2NZN1 MSB015-20Oțel inoxidabil din seria 300-C35-457 / 8 "Complet greu0.381mm+/- 0.0005 "€64.95
MAUDLIN PRODUCTS MSB020-20 Lame cu fante, pachet de schimb, B .020 x 3 x 3 inchi, PK 20 | AC2YCR 2NZN2 MSB020-20Oțel inoxidabil din seria 300-C35-457 / 8 "Complet greu0.508mm+/- 0.0005 "€72.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSB003-20 Shim Shim, pachet de înlocuire, B .003 x 3 x 3 inch, PK 20
€58.24 /unitate