MAUDLIN PRODUCTS MSC4-FK Sortiment de lame cu fante, Kit complet C 4 x 4 inch, 260 buc. | AC2YBF 2NZH5

MAUDLIN PRODUCTS MSC4-FK Asortiment cu șanțuri, kit complet C 4 x 4 inci, 260 buc.

În stoc
Articol: AC2YBF Model: MSC4-FKCrucea Ref: 2NZH5

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,530.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSortiment cu fante
Dimensiunea bolțului7 / 8 "
Lungime4"
MaterialOțel inoxidabil din seria 300
Număr de bucați260
MărimeaC - 4 X 4 "
Adâncimea slotului2.75 "
Slot Width1.25 "
Înălțimea filelor3 / 4 "
Lățimea filei2-1/4 "
Interval de grosime (in.)0.001 - 0.125
TipCu Tab
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS7326190080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipDimensiunea bolțuluiLungimeLăţimeMaterialNumăr de bucațiMărimeaAdâncimea slotuluiPreț
MAUDLIN PRODUCTS MSA2-FK Sortiment de lame cu fante, un kit complet de 2 x 2 inchi, 260 buc. | AC2YBD 2NZH3 MSA2-FKCu Tab1 / 2 "2"2"Oțel inoxidabil din seria 300260A - 2 X 2 "1-9/32 "€794.22
MAUDLIN PRODUCTS MSB3-FK Sortiment de lame cu fante, kit complet B 3 x 3 inchi, 260 buc. | AC2YBE 2NZH4 MSB3-FKCu Tab5 / 8 "3"3"Oțel inoxidabil din seria 300260B - 3 X 3 "2.125 "€990.37
MAUDLIN PRODUCTS MSD5-FK Sortiment de lame cu fante, D 5 x 5 inch Kit complet, 260 buc. | AC2YBG 2NZH6 MSD5-FKCu Tab1.25 "5"5"Oțel inoxidabil din seria 300260D - 5 X 5 "3.625 "€2,127.28
MAUDLIN PRODUCTS MSE6-FK Sortiment de lame cu fante Oțel inoxidabil E-6 x 6 inch 52 buc | AC2YBH 2NZH7 MSE6-FKFără filă1.625 "6"6ftOțel inoxidabil din seria 30052E - 6 X 6 "4"€1,079.68
MAUDLIN PRODUCTS MSH8-FK Sortiment de lame fante din oțel inoxidabil H-8 x 8 inch 52 buc | AC2YBJ 2NZH8 MSH8-FKFără filă2"8"8"Oțel inoxidabil din seria 30052H - 8 X 8 "6"€1,496.04
MAUDLIN PRODUCTS MSA2-CK Sortiment de lame cu fante, un set de scule de 2 x 2 inchi, 130 buc. | AC2YBK 2NZH9 MSA2-CKCu Tab1 / 2 "2"2"Oțel inoxidabil din seria 300130A - 2 X 2 "1-9/32 "€432.67
MAUDLIN PRODUCTS MSB3-CK Sortiment de lame cu crestături, set de scule B 3 x 3 inchi, 130 buc. | AC2YBL 2NZJ1 MSB3-CKCu Tab5 / 8 "3"3"Oțel inoxidabil din seria 300130B - 3 X 3 "2.125 "€633.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS MSC4-FK Asortiment cu șanțuri, kit complet C 4 x 4 inci, 260 buc.
€1,530.44 /unitate