MAXIM 288-312 Cilindru hidraulic 2 inch alezaj 14 inch cursa | AE8TAP 6FDE3

MAXIM 288-312 Cilindru hidraulic Alezaj 2 inch Cursa 14 inch

În stoc
Element: AE8TAP Model: 288-312Crucea Ref: 6FDE3

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€299.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Bore Dia.2"
finalizareaNegru
Presiune maximă3000 psi
Pin Dia.1"
Materialul pistonuluiFier ductil
Tijă de pistonRezistență la tracțiune ridicată
Dimensiunea portului#6 SAE
Retrage22 In.
Rod Dia.1-1/4 "
Sigiliul tijeiPolypak
Cursă14 "
Temp. Gamă-20 220 a
TiranteRezistență ridicată
tuburiOțel șlefuit de precizie
TipStil sudat cu acțiune dublă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.0865
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8413919050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Pin Dia.Dimensiunea portuluiRod Dia.CursăPreț
MAXIM 288-300 Cilindru hidraulic 1-1/2 inch alezaj 4 inch cursa | AE8TAA 6FDD0 288-3001-1/2 "3 / 4 "#4 SAE1"4"€223.49
MAXIM 288-301 Cilindru hidraulic cu dublă acțiune, alezaj de 1-1/2 in, cursă de 6 in | AE8TAB 6FDD1 288-3011-1/2 "3 / 4 "#4 SAE1"6"€238.13
MAXIM 288-302 Cilindru hidraulic 1-1/2 inch alezaj 8 inch cursa | AE8TAC 6FDD2 288-3021-1/2 "3 / 4 "#4 SAE1"8"€253.28
MAXIM 288-303 Cilindru hidraulic 1-1/2 inch alezaj 10 inch cursa | AE8TAD 6FDD3 288-3031-1/2 "3 / 4 "#4 SAE1"10 "€271.89
MAXIM 288-305 Cilindru hidraulic 1-1/2 inch alezaj 14 inch cursa | AE8TAF 6FDD5 288-3051-1/2 "3 / 4 "#4 SAE1"14 "€218.51
MAXIM 288-306 Cilindru hidraulic 1-1/2 inch Alezajul 16 inch cursa | AE8TAG 6FDD6 288-3061-1/2 "3 / 4 "#4 SAE1"16 "€309.46
MAXIM 288-307 Cilindru hidraulic 2 inch Alezajul 4 inch cursa | AE8TAJ 6FDD8 288-3072"1"#6 SAE1-1/4 "4"€329.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAXIM 288-312 Cilindru hidraulic Alezaj 2 inch Cursa 14 inch
€299.11 /unitate