MAXIM 288-368 Cilindru hidraulic 4 inch alezaj 14 inch cursa | AE8WFL 6FXA6

MAXIM 288-368 Cilindru hidraulic Alezaj 4 inch Cursa 14 inch

În stoc
Articol: AE8WFL Model: 288-368Crucea Ref: 6FXA6

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€781.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Bore Dia.4"
finalizareaNegru
Presiune maximă3000 psi
Pin Dia.1.5 "
Materialul pistonuluiFier ductil
Tijă de pistonRezistență la tracțiune ridicată
Dimensiunea portului#8 SAE
Retrage24 In.
Rod Dia.2"
Sigiliul tijeiPolypak
Cursă14 "
Temp. Gamă-20 220 a
TiranteRezistență ridicată
tuburiOțel șlefuit de precizie
TipStil sudat cu acțiune dublă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.535
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)79.5
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8412210015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCursăPreț
MAXIM 288-363 Cilindru hidraulic 4 inch alezaj 4 inch cursa | AE8WFF 6FXA1 288-3634"€411.45
MAXIM 288-364 Cilindru hidraulic 4 inch alezaj 6 inch cursa | AE8WFG 6FXA2 288-3646"€427.76
MAXIM 288-365 Cilindru hidraulic 4 inch alezaj 8 inch cursa | AE8WFH 6FXA3 288-3658"€519.04
MAXIM 288-366 Cilindru hidraulic 4 inch alezaj 10 inch cursa | AE8WFJ 6FXA4 288-36610 "€536.39
MAXIM 288-367 Cilindru hidraulic 4 inch alezaj 12 inch cursa | AE8WFK 6FXA5 288-36712 "€687.03
MAXIM 288-369 Cilindru hidraulic 4 inch alezaj 16 inch cursa | AE8WFM 6FXA7 288-36916 "€872.89
MAXIM 288-370 Cilindru hidraulic 4 inch alezaj 18 inch cursa | AE8WFN 6FXA8 288-37018 "€888.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAXIM 288-368 Cilindru hidraulic Alezaj 4 inch Cursa 14 inch
€781.58 /unitate