Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAXXIMA M09300BCL Lumină de curtoazie 3/4 inch Led albastru lentilă transparentă | AE8TDR 6FDX6

MAXXIMA M09300BCL Lumină de curtoazie 3/4 inch Lentilă albastră transparentă

În stoc
Element: AE8TDR Model: M09300BCLRef încrucișat: 6FDX6

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€22.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de curtoazie
CuloriAlbastru
Evaluare curent50mA
Adâncime1"
Diametru3 / 4 "
Durata de viață a lămpii100,000 ore
Tip lămpiLED-uri
MaterialAcril
Tip montareGrommet
Număr de becuri3
ModelaRundă
Tip de terminare2 conectori bullet 0.180 tată
Tip3 Diodă
Bec Volt12.8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8512204040
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelCuloriEvaluare curentAdâncimeDiametruMaterialTipPreț
MAXXIMA M09300G Lentila verde transparentă cu LED de 3/4 inci | AE8TDT 6FDX7 M09300GVerde50mA1"3 / 4 "Oţel inoxidabil3 Diodă€20.92
MAXXIMA M09400BCL Lumină de curtoazie 6 LED-uri 1-1/4inci rotund albastru | AE8TDZ 6FDZ5 M09400BCLAlbastru80mA1 / 4 "1.25 "PolicarbonatMini€28.25
MAXXIMA M09400G Lumină de curtoazie 6 LED-uri 1-1/4inci rotund verde | AE8TEA 6FDZ6 M09400GVerde80mA1 / 4 "1.25 "PolicarbonatMini€28.50
MAXXIMA M09400WCL Lumină de curtoazie 6 LED-uri 1-1/4inci rotund alb | AE8TEB 6FDZ7 M09400WCLAlb80mA1 / 4 "1.25 "PolicarbonatMini€30.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAXXIMA M09300BCL Lumină de curtoazie 3/4 inch Lentilă albastră transparentă
€22.68 /unitate