Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAXXIMA M20341YCL Lumină de degajare cu LED, înălțime de 0.6 inchi, transparent | AH7NKZ 36XD91

MAXXIMA M20341YCL Lumină de degajare LED cu înălțime de 0.6 inchi, transparent

În stoc
Articol: AH7NKZ Model: M20341YCLCrucea Ref: 36XD91

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€19.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumină de degajare
Culoriclar
Curent tras100mA
Adâncime0.7 "
Înălţime0.6 "
Material carcasăPolicarbonat
Tip lămpiLED-uri
Material LensPolicarbonat
MontareAdeziv sau suprafață cu 2 găuri (găuri de 19/32 inchi necesare)
Sursa de putere12.8 VDC
EvaluareJ592e
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
MAXXIMA M20341R Lumină de încadrare LED 0.6 inci înălțime roșu | AH7NKW 36XD88 M20341RRoșu€20.27
MAXXIMA M20341RCL Lumină de degajare LED roșu/clar | AH7NKX 36XD89 M20341RCLRoșu / Clear€20.39
MAXXIMA M20341Y Lumină de încadrare LED, înălțime de 0.6 inchi, chihlimbar | AH7NKY 36XD90 M20341YChihlimbar€19.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAXXIMA M20341YCL Lumină de degajare LED cu înălțime de 0.6 inchi, transparent
€19.37 /unitate