Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAXXIMA M50900 Conector LED 3 pini | AD2AEV 3LXG3

MAXXIMA Conector LED M50900 cu 3 pini

În stoc
Articol: AD2AEV Model: M50900Crucea Ref: 3LXG3
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
€5.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector LED
CuloriRoșu, Negru, Alb
Tipul Connector3-Pin
Lungime12 "
Max. Voltaj14
Max. Combinație de fire3
Max. Dimensiunea firului18AWG
Min. Combinație de fire3
Min. Dimensiunea firului18AWG
Tipul firuluiPVC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8536698000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCuloriTipul ConnectorLungimePreț
MAXXIMA 3LXF4 Conector LED unghi drept 2 pini | AD2AEM 3LXF4Alb negru2-Pin6"€5.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAXXIMA Conector LED M50900 cu 3 pini
€5.12 /unitate