Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAXXIMA M844282-A Cargo Light Frosted Rectangular | AG4VCH 34TG97

MAXXIMA M844282-A Cargo Light Frosted dreptunghiular

În stoc
Articol: AG4VCH Model: M844282-ACrucea Ref: 34TG97
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
€186.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina de marfă
Material de bazaOţel
Curent trasBună 930mA, Lo 370mA
Adâncime1-1/10 "
Înălţime2 2 / 5 "
Culoarea carcaseiNegru
Material carcasăAluminiu
Tip lămpiLED-uri
Lungime19 2 / 5 "
Lens ColorMată
Proiectare lentileDreptunghiular
Material LensAcril
Ieșire ușoarăHI 550 / LO 250 Lumeni
MontareParanteză
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.73
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8512202080

Variante de produs

ProdusModelLens ColorMaterial de bazaCurent trasMaterial LensIeșire ușoarăMontareAdâncimeÎnălţimePreț
MAXXIMA M84438 Cargo Light 1000 lumeni dreptunghiular transparent | AG4VCJ 34TG99 M84438clarPolicarbonat1.1APolicarbonat1000 lumeniSuprafață1-1/5 "4 2 / 3 "€238.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAXXIMA M844282-A Cargo Light Frosted dreptunghiular
€186.09 /unitate