Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAXXIMA M84438 Cargo Light 1000 lumeni dreptunghiular transparent | AG4VCJ 34TG99

MAXXIMA M84438 Cargo Light 1000 lumeni dreptunghiular transparent

În stoc
Articol: AG4VCJ Model: M84438Crucea Ref: 34TG99
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
€238.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina de marfă
Material de bazaPolicarbonat
Curent tras1.1A
Adâncime1-1/5 "
Înălţime4 2 / 3 "
Culoarea carcaseiAlb
Material carcasăPolicarbonat
Tip lămpiLED-uri
Lungime21 3 / 5 "
Lens Colorclar
Proiectare lentileDreptunghiular
Material LensPolicarbonat
Ieșire ușoară1000 lumeni
MontareSuprafață
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.64
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8512202080

Variante de produs

ProdusModelLens ColorMaterial de bazaCurent trasMaterial LensIeșire ușoarăMontareAdâncimeÎnălţimePreț
MAXXIMA M844282-A Cargo Light Frosted Rectangular | AG4VCH 34TG97 M844282-AMatăOţelBună 930mA, Lo 370mAAcrilHI 550 / LO 250 LumeniParanteză1-1/10 "2 2 / 5 "€186.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAXXIMA M84438 Cargo Light 1000 lumeni dreptunghiular transparent
€238.39 /unitate