Produs disponibil pentru livrare plată.Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
2.4975
Înălțimea navei (cm)
5.33
Lungimea navei (cm)
32.51
Lățimea navei (cm)
27.43
Codul HS
8203406000
Tara natala
FR
Detalii produs:
Setul de perforare tubulară Mayhew 66002 este potrivit pentru realizarea de garnituri și șaibe precise din materiale mai moi precum pânză, vinil, piele, tablă ușoară și material pentru garnituri. Acest set are capete de tăiere duble, permițând utilizatorilor să perforeze cercuri concentrice într-o singură lovitură.
Caracteristici:
Dispune de capete de tăiere duble care permit utilizatorului să perforeze cercuri concentrice dintr-o singură lovitură.
Acest set are un sistem de blocare patentat care permite schimbarea ușoară a capetelor de tăiere.
Vine cu un stil de prindere moletată, oferind o prindere sigură și confortabilă în timpul utilizării.
Acest set vine într-o carcasă durabilă pentru depozitare și organizare convenabilă.
Accesorii compatibile:
Mayhew 50501 Hollow Punch: Acest poanson rotund pentru garnituri se fixează pe un dorn de antrenare, sculptând garnituri din materiale din tablă subțire. Are o gaură cu un singur diametru sau, atunci când este asociat cu un al doilea poanson, tăiați atât diametrul interior, cât și cel exterior pentru a crea o garnitură, o șaibă sau un inel de etanșare. Acest poanson taie cu pricepere materiale moi, cum ar fi cauciucul, plasticul, pielea, cartonul și foile de metal ușor.
Întrebări frecvente:
Î. Câte piese sunt în setul de perforare cu perforare Mayhew 66002?
A. Setul include 27 de piese.
Î. Care este diferența dintre o gaură de foraj și o gaură de perforare?
A. Perforarea oțelului poate avea rezultate aproape similare cu găurirea, deși procesele implicate diferă semnificativ. În timp ce un burghiu îndepărtează treptat oțelul bit cu bit, un poanson folosește forța de forfecare pentru a împinge mecanic prin metal.
Î. Cum alegi setul de perforare cu perforare Mayhew 66002?
A. Atunci când alegeți un perforator cu trei găuri, un factor critic este capacitatea acestuia de perforare, adică câte coli de hârtie poate manipula simultan. Unele unități sunt limitate la doar câteva coli, în timp ce altele pot procesa eficient zeci într-o singură operațiune.