Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAYHEW TOOLS 66012 Set de perforare, aliaj Sae, 10 piese | AB7WDA 24D581

MAYHEW TOOLS 66012 Set de perforare, aliaj Sae, 10 bucăți

În stoc
Element: AB7WDA Model: 66012Crucea Ref: 24D581
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
€233.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet Hollow Punch
Lungime6.5 "
MaterialAliaj pentru scule de înaltă calitate
Număr de bucați10
Mărimi incluse1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 5/32, 7/32, 9/32, 11/32"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)33.27
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8205595560
Tara natalaFR

Detalii produs:

    • Punch Piece Design (1 bucată de design)

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
MAYHEW TOOLS 66008 Set de perforare, aliaj Sae, 11 piese | AB7WCZ 24D580 660085.5 "Aliaj pentru scule de înaltă calitate111/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4"€306.03
MAYHEW TOOLS 66080 Set de perforare, aliaj Sae, 28 piese | AB7WDB 24D582 6608013 "Aliaj pentru scule de înaltă calitate281/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2"€1,084.54
MAYHEW TOOLS 66016 Set de perforare, aliaj Sae, 36 piese | AB7WDC 24D583 6601615.5 "Aliaj pentru scule de înaltă calitate361/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8"€1,735.15
MAYHEW TOOLS 66010 Set de perforare, aliaj metric, 11 piese | AB7WDD 24D584 660106.5 "Aliaj pentru scule de înaltă calitate113/4, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 "€324.18
MAYHEW TOOLS 66006 Set de perforare, aliaj metric, 31 piese | AB7WDE 24D585 6600610 "Aliaj pentru scule de înaltă calitate312, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 "€1,034.73
MAYHEW TOOLS 66004 Set de perforare, 3 până la 30 mm, 16 bucăți | AE2DBJ 4WME7 660049"Aliaj de oțel161-1 / 4 "la 3"€482.89
MAYHEW TOOLS 66000 Set de perforare, dimensiune 9 inch, 16 piese | AE4RJL 5MM17 660009"Aliaj de oțel161/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16"€458.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAYHEW TOOLS 66012 Set de perforare, aliaj Sae, 10 bucăți
€233.36 /unitate