Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
1.0575
Înălțimea navei (cm)
4.32
Lungimea navei (cm)
22.86
Lățimea navei (cm)
18.8
Codul HS
8203406000
Tara natala
FR
Detalii produs:
Setul de perforare cu perforare Mayhew 66000 este folosit pentru a crea găuri curate, circulare, în materiale precum piele, cauciuc și metale subțiri. Designul gol asigură îndepărtarea eficientă a materialului perforat. Acest set este esențial pentru sarcinile care necesită plasarea precisă a găurilor și diametrul, oferind meșterilor și metalurgilor un instrument versatil pentru perforații complicate și bine definite în diverse materiale.
Caracteristici:
Setul de poanson goale Mayhew 66000 are o gamă de dimensiuni de perforare, de la 1/8 la 1-3/16 inchi, oferind versatilitate pentru crearea de găuri cu diferite diametre.
Vine cu un stil de prindere moletată, asigurând o prindere sigură și confortabilă în timpul utilizării.
Acest set de poansonuri tubulare este echipat cu un dorn de antrenare și 16 poansonuri interschimbabile acest set permițând crearea de garnituri cu diferite diametre din materiale din tablă subțire.
Acest set de perforare este conceput pentru aplicații pe pânză, garnituri metalice, piele, tablă ușoară, vinil și multe altele.
Oferă tăieturi curate prin materiale moi, cum ar fi cauciucul, plasticul, pielea, cartonul și foile de metal ușor, făcându-l ideal pentru lucrări de artizanat de precizie și prelucrare a metalelor.
Acest set de perforare include o carcasă robustă pentru depozitare organizată, prevenind pierderea și asigurând o accesibilitate ușoară.
Întrebări frecvente:
Î. Este obligatorie utilizarea unui dorn pentru perforarea garniturilor?
A. Nu, utilizatorii pot perfora eficient garniturile folosind doar mânerul de perforare și aranjamentul perforat gol. Mandrinul este folosit atunci când este necesară tăierea a două cercuri concentrice sau șaibe cu o singură lovitură.
Î. Care este semnificația construcției goale a pumnelor?
A. Acest poanson Mayhew este proiectat cu o construcție goală special pentru a preveni blocarea materialului de garnitură în interiorul capului de perforare, asigurând operațiuni de perforare eficiente și curate.