Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Debitmetru MCDONNELL & MILLER FS6-W-3/4, 3/4 FNPT 100 Psi | AB3BYC 1RF65 / 115651

MCDONNELL & MILLER FS6-W-3/4 Debitmetru, 3/4 FNPT 100 Psi

În stoc
Element: AB3BYC Model: FS6-W-3/4Crucea Ref: 1RF65 / 115651
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
€1,379.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de debit
Dimensiunea conexiunii3/4 FNPT
Max. curgere2.5 g / min
Max. Flux GPM2.5
Max. Temperatura fluidului225 F
Presiune maximă100 psi
Min. Temperatura ambientală.32 F
Min. DebitGPN 0.12
Min. Temperatura fluidului32 F
Comutați carcasaNEMA 4X
Tipul comutatoruluiComutator Snap cu aruncare dublă unipolar
TipComutator de înaltă sensibilitate
Materiale umedeAlamă, S / S, Buna N, Viton, PTFE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MCDONNELL & MILLER FS6-W-3/4 Debitmetru, 3/4 FNPT 100 Psi
€1,379.85 /unitate