Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MECHANIX MG-F55-012 Manusa Tactica 2xl Neagra Pr | AA3UTF 11V502

MECHANIX MG-F55-012 Manusa Tactica 2xl Neagra Pr

În stoc
Element: AA3UTF Model: MG-F55-012Crucea Ref: 11V502

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€80.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănușă tactică
Materialul din spateSpandex (R)
Tip de închidereCârlig și Buclă
CuloriNegru
ManșetăCurea cu cârlig și buclă
TăiatGunn
Stilul degetelorFinger complet
Material pentru căptușeala articulațieiSpandex (R) și spumă
Lungime12 "
Material pentru căptușealăSpumă
Material PalmierPiele sintetica
Mărimea2XL
Material de cusutNailon
Temp. Gamă32 la 200 grade F
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS6216005820
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
MECHANIX MG-F55-008 Manusa Tactica S Neagra Pr | AA3UTB 11V497 MG-F55-008S€80.36
MECHANIX MG-F55-009 Manusa Tactica M Neagra Pr | AA3UTC 11V498 MG-F55-009M€80.36
MECHANIX MG-F55-010 Manusa Tactica L Neagra Pr | AA3UTD 11V499 MG-F55-010L€80.36
MECHANIX MG-F55-011 Manusa Tactica Xl Neagra Pr | AA3UTE 11V501 MG-F55-011XL€80.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MECHANIX MG-F55-012 Manusa Tactica 2xl Neagra Pr
€80.36 /unitate