Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MEDCASTER CH05TPP125SWGR09G Rolă pivotantă cu tijă 5 inchi 260 lb Tpr | AB2KVQ 1MME7

MEDCASTER CH05TPP125SWGR09G Rolă pivotantă cu tijă 5 inch 260 lb Tpr

În stoc
Element: AB2KVQ Model: CH05TPP125SWGR09GCrucea Ref: 1MME7
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
€110.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a tijei
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativeCauciuc termoplastic
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăPolyolefin
Finisaj cadruCromat
Rating de încărcare260 lb.
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Inălțime totală6 5 / 16 "
Pista de curseMinge dublă
Diametrul tulpinii.27 / 32 "
Lungimea tijei2.187 "
Tip tulpinăInel de frecare
Temp. Gamă-45 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților5"
Materialul roțiiCauciuc termoplastic
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRoată de schimbFrână cu rotire inclusăGama de evaluare a sarcinii de rotireDiametrul tulpinii.Lungimea tijeiTip tulpinăRulmenți cu roțiCuloarea roțiiPreț
MEDCASTER CH03TPP125SWGR09G Rolă pivotantă cu tijă 3 inchi 190 lb Tpr | AB2KVL 1MME3 CH03TPP125SWGR09G-Nu0 - 299 lb.27 / 32 "2.187 "Inel de frecareBilă de precizieGri€7.16
MEDCASTER CH04TPP125SWGR09G Rolă pivotantă cu tijă 4 inch 240 lb Tpr | AB2KVN 1MME5 CH04TPP125SWGR09G-Nu0 - 299 lb.27 / 32 "2.187 "Inel de frecareBilă de precizieGri€4.97
MEDCASTER CH06TPP125SWGR09G Rolă pivotantă cu tijă 6 inch 260 lb Tpr | AB2KVT 1MME9 CH06TPP125SWGR09G-Nu0 - 299 lb.27 / 32 "2.187 "Inel de frecareBilă de precizieGri-
RFQ
MEDCASTER CH03TPP125SWXRN2G Rolă pivotantă cu tijă 3 inchi 190 lb Tpr | AB2KVV 1MMG2 CH03TPP125SWXRN2G-Nu0 - 299 lb.13 / 16 "2.25 "Adaptor de extindereBilă de precizieGri€4.78
MEDCASTER CH04TPP125SWXRN2G Rolă pivotantă cu tijă 4 inch 240 lb Tpr | AB2KVX 1MMG4 CH04TPP125SWXRN2G-Nu0 - 299 lb.13 / 16 "2.25 "Adaptor de extindereBilă de precizieGri€5.55
MEDCASTER CH05TPP125SWXRN2G Rolă pivotantă cu tijă 5 inch 260 lb Tpr | AB2KVZ 1MMG6 CH05TPP125SWXRN2G-Nu0 - 299 lb.13 / 16 "2.25 "Adaptor de extindereBilă de precizieGri€112.71
MEDCASTER SS05AMP125SWXRN2G Rolă pivotantă cu tijă 5 inch 220 lb Tpr | AB2KXC 1MMK7 SS05AMP125SWXRN2G-Nu0 - 299 lb.13 / 16 "2.25 "Adaptor de extindereMingeVerde€12.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEDCASTER CH05TPP125SWGR09G Rolă pivotantă cu tijă 5 inch 260 lb Tpr
€110.70 /unitate