Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MEDCASTER NG05QDP125SWGR09G Rolă pivotantă cu tijă 5 inch 325 lb Tpr | AB2KXQ 1MMN1

MEDCASTER NG05QDP125SWGR09G Rolă pivotantă 5 inchi 325 lb Tpr

În stoc
Articol: AB2KXQ Model: NG05QDP125SWGR09GCrucea Ref: 1MMN1
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
€96.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a tijei
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativeCauciuc termoplastic
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăPolyolefin
Finisaj cadruNylon umplut cu sticlă
Rating de încărcare325 lb.
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Inălțime totală6.5 "
Pista de curseBilă de precizie
Diametrul tulpinii.27 / 32 "
Lungimea tijei2.187 "
Tip tulpinăInel de frecare
Temp. Gamă-45 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiMinge
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților5"
Materialul roțiiCauciuc termoplastic
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.75
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8302200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRoată de schimbFrână cu rotire inclusăGama de evaluare a sarcinii de rotireDiametrul tulpinii.Lungimea tijeiTip tulpinăRulmenți cu roțiCuloarea roțiiPreț
MEDCASTER CH03TPP125SWGR09G Rolă pivotantă cu tijă 3 inchi 190 lb Tpr | AB2KVL 1MME3 CH03TPP125SWGR09G-Nu0 - 299 lb.27 / 32 "2.187 "Inel de frecareBilă de precizieGri€7.16
MEDCASTER CH04TPP125SWGR09G Rolă pivotantă cu tijă 4 inch 240 lb Tpr | AB2KVN 1MME5 CH04TPP125SWGR09G-Nu0 - 299 lb.27 / 32 "2.187 "Inel de frecareBilă de precizieGri€4.97
MEDCASTER CH05TPP125SWGR09G Rolă pivotantă cu tijă 5 inchi 260 lb Tpr | AB2KVQ 1MME7 CH05TPP125SWGR09G-Nu0 - 299 lb.27 / 32 "2.187 "Inel de frecareBilă de precizieGri€114.09
MEDCASTER CH06TPP125SWGR09G Rolă pivotantă cu tijă 6 inch 260 lb Tpr | AB2KVT 1MME9 CH06TPP125SWGR09G-Nu0 - 299 lb.27 / 32 "2.187 "Inel de frecareBilă de precizieGri-
RFQ
MEDCASTER CH03TPP125SWXRN2G Rolă pivotantă cu tijă 3 inchi 190 lb Tpr | AB2KVV 1MMG2 CH03TPP125SWXRN2G-Nu0 - 299 lb.13 / 16 "2.25 "Adaptor de extindereBilă de precizieGri€4.78
MEDCASTER CH04TPP125SWXRN2G Rolă pivotantă cu tijă 4 inch 240 lb Tpr | AB2KVX 1MMG4 CH04TPP125SWXRN2G-Nu0 - 299 lb.13 / 16 "2.25 "Adaptor de extindereBilă de precizieGri€5.55
MEDCASTER CH05TPP125SWXRN2G Rolă pivotantă cu tijă 5 inch 260 lb Tpr | AB2KVZ 1MMG6 CH05TPP125SWXRN2G-Nu0 - 299 lb.13 / 16 "2.25 "Adaptor de extindereBilă de precizieGri€115.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEDCASTER NG05QDP125SWGR09G Rolă pivotantă 5 inchi 325 lb Tpr
€96.32 /unitate