Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MEMPHIS GLOVE 9178NFM Spumă rezistentă la tăiere Nitril M Pr | AD3UBU 40P625

MEMPHIS GLOVE 9178NFM Cut Resistant Foam Nitrile M Pr

În stoc
Element: AD3UBU Model: 9178NFMCrucea Ref: 40P625
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
€38.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
ANSI Cut Grams1668
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA5
Nivel de puncție ANSI / ISEA2
Acoperirea acopeririiPalm / vârfurile degetelor
Finisaj de acoperirespumat
Materialul de acoperireNitril
CuloriNegru
ManșetăKnit
Tăiați rezistentDa
Material pentru degeteNitril
Stilul degetelorComplet
Ecartament13
Material pentru căptușealăKevlar (R)
Material PalmierNitril
Rezistent la perforareNu
MărimeaM
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)28.19
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS6116105520
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
MEMPHIS GLOVE 9178NFS Spumă rezistentă la tăiere Nitril S Pr | AD3UBT 40P624 9178NFSS€38.07
MEMPHIS GLOVE 9178NFL Spumă rezistentă la tăiere Nitril L Pr | AD3UBV 40P626 9178NFLL€38.07
MEMPHIS GLOVE 9178NFXL Spumă rezistentă la tăiere Nitril Xl Pr | AD3UBW 40P627 9178NFXLXL€38.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEMPHIS GLOVE 9178NFM Cut Resistant Foam Nitrile M Pr
€38.07 /unitate