Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MEMPHIS GLOVE ML300AXL Mănuși rezistente la tăiere Negru Xl Pr | AD3QPF 40M353

MEMPHIS GLOVE ML300AXL Cut Resistant Gloves Black Xl Pr

În stoc
Articol: AD3QPF Model: ML300AXLCrucea Ref: 40M353
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
€127.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneNu
ANSI Cut Grams19,000
Nivel de reducere ANSI / ISEA5
Materialul din spateȚesături
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireDur
Materialul de acoperirenecretate
CuloriNegru / Galben Hi-Vis
ManșetăCârlig și buclă
Tăiați rezistentDa
Material pentru degetePiele sintetica
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușealăAlycore
Material PalmierPiele sintetica
Rezistent la perforareDa
MărimeaXL
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.24
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)30.99
Codul HS6216005820
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
MEMPHIS GLOVE ML300AM Mănuși rezistente la tăiere Negru M Pr | AD3QPD 40M351 ML300AMM€127.46
MEMPHIS GLOVE ML300AL Mănuși rezistente la tăiere Negru L Pr | AD3QPE 40M352 ML300ALL€127.46
MEMPHIS GLOVE ML300AXXL Mănuși rezistente la tăiere Negru 2xl Pr | AD3QPG 40M354 ML300AXXL2XL€127.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEMPHIS GLOVE ML300AXL Cut Resistant Gloves Black Xl Pr
€127.46 /unitate