Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MEMPHIS GLOVE ML300AL Mănuși rezistente la tăiere Negru L Pr | AD3QPE 40M352

MEMPHIS GLOVE ML300AL Mănuși rezistente la tăiere Negru L Pr

În stoc
Element: AD3QPE Model: ML300ALCrucea Ref: 40M352
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
€127.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneNu
ANSI Cut Grams19,000
Nivel de reducere ANSI / ISEA5
Materialul din spateȚesături
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireDur
Materialul de acoperirenecretate
CuloriNegru / Galben Hi-Vis
ManșetăCârlig și buclă
Tăiați rezistentDa
Material pentru degetePiele sintetica
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușealăAlycore
Material PalmierPiele sintetica
Rezistent la perforareDa
MărimeaL
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.21
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)39.88
Lățimea navei (cm)30.23
Codul HS6216005820
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
MEMPHIS GLOVE ML300AM Mănuși rezistente la tăiere Negru M Pr | AD3QPD 40M351 ML300AMM€127.46
MEMPHIS GLOVE ML300AXL Mănuși rezistente la tăiere Negru Xl Pr | AD3QPF 40M353 ML300AXLXL€127.46
MEMPHIS GLOVE ML300AXXL Mănuși rezistente la tăiere Negru 2xl Pr | AD3QPG 40M354 ML300AXXL2XL€127.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MEMPHIS GLOVE ML300AL Mănuși rezistente la tăiere Negru L Pr
€127.46 /unitate