Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MENDA 35730 Flacon dozator de acetonă 6 oz. Albastru | AH3HCD 32EZ09

MENDA 35730 Flacon dozator de acetonă 6 oz. Albastru

În stoc
Element: AH3HCD Model: 35730Crucea Ref: 32EZ09
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
€67.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă ESD cu dozare absolută de acetonă
autoclavabileNu
Material de bazăPlastic
Culoare carcasăAlbastru
Material corpHDPE
Tip de corpOpac
Capacitate6 uncie
ÎnchidereDa
Culoare închidereSilver
Material de închidereMetal
Tip de închidereDebitarea
Adâncime2.125 "
GurăLarg
Dimensiune închidere șurub38-400 mm
ModelaPătrat
TipDebitarea
Lăţime2.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)19.56
Lățimea navei (cm)13.72
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Material de căptușeală de închidere a materialelor de laborator: polietilenă
    • Steril / Nesteril: Nesteril
    • Pre-curatat: Nici unul
    • Proiectarea căptușelii de închidere a dispozitivelor de laborator: plat
    • Capacitate nominală articole de laborator - engleză: 6 oz.
    • Clasa de sticlărie: fără evaluare

Variante de produs

ProdusModelArticolCuloare carcasăMaterial corpGurăLăţimeCapacitateÎnchidereMaterial de închiderePreț
MENDA 35270 Flacon Pompă cu o singură atingere 6 uncii portocaliu | AC8AZH 39H792 35270Sticla pompeiPortocaliuPolietilenă de înaltă densitateÎngust2.12 "6 uncie-Oţel inoxidabil€57.62
MENDA 35271 Flacon Pompă cu o singură atingere 6 uncii portocaliu | AC8AZJ 39H793 35271Sticla pompeiPortocaliuPolietilenă de înaltă densitateÎngust2.12 "6 uncie-Oţel inoxidabil€54.83
MENDA 35272 Flacon Pompă cu o singură atingere 6 uncii portocaliu | AC8AZK 39H794 35272Sticla pompeiPortocaliuPolietilenă de înaltă densitateÎngust2.12 "6 uncie-Oţel inoxidabil€55.54
MENDA 35273 Flacon Pompă cu o singură atingere 6 uncii verde | AC8AZL 39H795 35273Sticla pompeiVerdePolietilenă de înaltă densitateÎngust2.12 "6 uncie-Oţel inoxidabil€58.02
MENDA 35274 Flacon Pompă cu o singură atingere 6 uncii verde | AC8AZM 39H796 35274Sticla pompeiVerdePolietilenă de înaltă densitateÎngust2.12 "6 uncie-Oţel inoxidabil€58.64
MENDA 35275 Flacon Pompă cu o singură atingere 6 uncii verde | AC8AZN 39H797 35275Sticla pompeiVerdePolietilenă de înaltă densitateÎngust2.12 "6 uncie-Oţel inoxidabil€62.59
MENDA 35276 Flacon Pompă cu o singură atingere 6 uncii Galben | AC8AZP 39H798 35276Sticla pompeiGalbenPolietilenă de înaltă densitateÎngust2.12 "6 uncie-Oţel inoxidabil€60.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MENDA 35730 Flacon dozator de acetonă 6 oz. Albastru
€67.68 /unitate