Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 08834164622 Pad de rezervă cu diametru de 1.5 inchi Pornire/oprire 1/4 arbore | AC2JJM 2KNG4

MERIT 08834164622 Pad de rezervă cu diametru de 1.5 inchi Pornire/oprire 1/4 arbore

În stoc
Element: AC2JJM Model: 08834164622Crucea Ref: 2KNG4
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
€29.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de rezervă pentru disc
Dimensiune montare spate1 / 4 "
Tipul de montare din spateAx drept
Material corpCauciuc
DensitateGreu
Diametru1.5 "
Dimensiunea de montare a fețeiPorniți / dezactivați
Tipul de montare a fețeiSchimbare rapida
Max. Viteză30,000 rpm
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8467920090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDensitateDiametru disc.Tipul de montare a fețeiRPM maxDesignul orificiului de vidPreț
MERIT 08834164003 Disc Backup Pad cu diametru de 1.5 inchi Snap On/Off | AC2JJL 2KNG3 08834164003Mediu-Schimbare rapida-Fără gaură€28.85
MERIT 08834164002 Qk Change Dsc BU Pad 1D TP SnapOnOff | AH4BKG 34CD18 08834164002Mediu1"TP40,000Fără gaură€27.19
MERIT 08834164005 Qk Change Dsc BU Pad 3D TP SnapOnOff | AH4BKH 34CD19 08834164005Mediu3"TP20,000Fără gaură€40.14
MERIT 08834164922 Qk Change Dsc Backup Pad 2D TR | AH4BKL 34CD22 08834164922Mediu2"TR30,000Fără gaură€31.96
MERIT 08834174101 Adeziv/PSA Disc BU Pad 3D | AH4BKM 34CD23 08834174101Mediu3"Adeziv / PSA10,000Fără gaură€24.35
MERIT 08834160002 Disc Backup Pad, 1-1/4" dimensiune Tr, arbore drept, montare pe spate, 40000 RPM | AX3MTE 3RU39 08834160002Mediu1.25 "TR40,000Non-vid€14.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 08834164622 Pad de rezervă cu diametru de 1.5 inchi Pornire/oprire 1/4 arbore
€29.12 /unitate