Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 08834164922 Qk Change Dsc Backup Pad 2D TR | AH4BKL 34CD22

MERIT 08834164922 Qk Change Dsc Backup Pad 2D TR

În stoc
Articol: AH4BKL Model: 08834164922Crucea Ref: 34CD22
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
€31.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de rezervă pentru disc
Dimensiune montare spate1 / 4 "
Tipul de montare din spateAx drept
Material corpCauciuc
DensitateMediu
Diametru disc.2"
Tipul de montare a fețeiTR
RPM max30,000
Grosime1 / 4 "
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDensitateDiametru disc.Tipul de montare a fețeiRPM maxDesignul orificiului de vidPreț
MERIT 08834164003 Disc Backup Pad cu diametru de 1.5 inchi Snap On/Off | AC2JJL 2KNG3 08834164003Mediu-Schimbare rapida-Fără gaură€28.37
MERIT 08834164622 Pad de rezervă cu diametru de 1.5 inchi Pornire/oprire 1/4 arbore | AC2JJM 2KNG4 08834164622Greu-Schimbare rapida-Fără gaură€29.12
MERIT 08834164002 Qk Change Dsc BU Pad 1D TP SnapOnOff | AH4BKG 34CD18 08834164002Mediu1"TP40,000Fără gaură€26.72
MERIT 08834164005 Qk Change Dsc BU Pad 3D TP SnapOnOff | AH4BKH 34CD19 08834164005Mediu3"TP20,000Fără gaură€40.14
MERIT 08834174101 Adeziv/PSA Disc BU Pad 3D | AH4BKM 34CD23 08834174101Mediu3"Adeziv / PSA10,000Fără gaură€22.31
MERIT 08834160002 Disc Backup Pad, 1-1/4" dimensiune Tr, arbore drept, montare pe spate, 40000 RPM | AX3MTE 3RU39 08834160002Mediu1.25 "TR40,000Non-vid€11.76
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 08834164922 Qk Change Dsc Backup Pad 2D TR
€31.96 /unitate