Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 08834166317 Disc de condiționare a suprafeței 2 inch Foarte fin | AG3CJX 32UX42

MERIT 08834166317 Disc de condiționare a suprafeței 2 inch Foarte fin

În stoc
Articol: AG3CJX Model: 08834166317Crucea Ref: 32UX42
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
€2.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de condiționare a suprafeței
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Sistem de atașareTS
Tipul atașamentuluiSchimbare rapida
Material de susținereNailon
Greutate de sprijinX
CuloriAlbastru
Diametru disc.2"
CalitateFoarte bine
Pietriș150
RPM max30,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS6805300000

Variante de produs

ProdusModelCuloriCalitatePietrișPreț
MERIT 08834167821 Disc de condiționare a suprafeței 2 inchi, granulație 40 negru | AG3CJN 32UX32 08834167821NegruExtra grosier40€2.81
MERIT 08834166287 Disc de condiționare a suprafeței 2 inchi, granulație 50 grosier | AG3CJP 32UX33 08834166287MaroAspru50€2.20
MERIT 66623340037 Disc de condiționare a suprafeței 2 inchi, granulație 80 mediu | AG3CJW 32UX41 66623340037MaroMediu80€2.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 08834166317 Disc de condiționare a suprafeței 2 inch Foarte fin
€2.20 /unitate