AR AMERICA DE NORD RTJ70N Pompă de spălat cu presiune 18 Gpm 1 1/2f x 1f | AE2EKZ 4WXX4

A.R. NORTH AMERICA Pompă de spălat cu presiune RTJ70N 18 Gpm 1 1/2f x 1f

În stoc
Articol: AE2EKZ Model: RTJ70NRef încrucișat: 4WXX4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,904.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă cu piston de presiune
RulmențiCilindru
carteruluiFontă
Arbore cotitOțel călit
Port de descărcare (intrare)1 F
Presiunea de descărcare (PSI)4000
Tipul driveruluiMotor electric sau motor pe benzină
Capacitatea de curgereGPN 18
Înălţime9.1 "
HP necesar @ 1000 PSI12.4
HP necesar @ 1500 PSI18.5
HP necesar @ 2000 PSI24.7
HP necesar @ 2500 PSI30.9
HP necesar @ 3000 PSI37.1
HP necesar @ 500 PSI6.2
Port de intrare1-1 / 2 F.
Lungime22.1 "
UngereStropi
Materialul colectoruluiAlama forjată
Max. Temperatura fluidului140 F
Max. Presiunea de admisie50 psi
PistonCeramică
Capul pompeiAlama forjată
RPM1000
PecetluiW-1 și W-2
Diagrama arborelui.35mm
TipCurea-Drive
Lăţime18.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 94.5
Înălțimea navei (cm)37.59
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8413500090
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • Bielă (bronz)
    • HP necesar @ 3500 PSI (43.2)
    • HP necesar @ 4000 PSI (49.4)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

A.R. NORTH AMERICA Pompă de spălat cu presiune RTJ70N 18 Gpm 1 1/2f x 1f
€14,904.48 /unitate