Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 08834167823 Disc de condiționare a suprafeței 3 inchi, nailon cu granulație 40 | AG3CJZ 32UX44

MERIT 08834167823 Disc de condiționare a suprafeței 3 inchi, nailon cu granulație 40

În stoc
Articol: AG3CJZ Model: 08834167823Crucea Ref: 32UX44
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
€5.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de condiționare a suprafeței
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Sistem de atașareTS
Tipul atașamentuluiSchimbare rapida
Material de susținereNailon
Greutate de sprijinX
CuloriNegru
Diametru disc.3"
CalitateExtra grosier
Pietriș40
RPM max20,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS6805300000

Variante de produs

ProdusModelCuloriCalitatePietrișPreț
MERIT 08834166319 Disc de condiționare a suprafeței 3 inchi, granulație 50 grosier | AG3CKA 32UX45 08834166319MaroAspru50€5.03
MERIT 08834162910 Disc de condiționare a suprafeței 3 inchi, granulație 80 mediu | AG3CKB 32UX46 08834162910MaroMediu80€5.03
MERIT 08834166321 Disc de condiționare a suprafeței 3 inch Foarte fin | AG3CKC 32UX47 08834166321AlbastruFoarte bine150€5.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 08834167823 Disc de condiționare a suprafeței 3 inchi, nailon cu granulație 40
€5.24 /unitate