Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 08834168804 Disc de condiționare a suprafeței 4 inch, nailon cu granulație 40 | AG3CKE 32UX49

MERIT 08834168804 Disc de condiționare a suprafeței 4 inchi, nailon cu granulație 40

În stoc
Element: AG3CKE Model: 08834168804Crucea Ref: 32UX49
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
€5.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de condiționare a suprafeței
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Sistem de atașareTS
Tipul atașamentuluiSchimbare rapida
Material de susținereNailon
Greutate de sprijinX
CuloriNegru
Diametru disc.4"
CalitateExtra grosier
Pietriș40
RPM max15,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS6805300000

Variante de produs

ProdusModelCuloriCalitatePietrișPreț
MERIT 08834166388 Disc de condiționare a suprafeței 4 inchi, granulație 50 grosier | AG3CKF 32UX50 08834166388MaroAspru50€5.32
MERIT 66623340040 Disc de condiționare a suprafeței 4 inch, granulație 80 mediu | AG3CKG 32UX51 66623340040MaroMediu80€5.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 08834168804 Disc de condiționare a suprafeței 4 inchi, nailon cu granulație 40
€5.32 /unitate