Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 08834185970 Pad pătrat 2 x 2 x 1/4 inch, granulație 60 | AH4BHX 34CC83

MERIT 08834185970 Pad pătrat 2 x 2 x 1/4 inch, granulație 60

În stoc
Element: AH4BHX Model: 08834185970Crucea Ref: 34CC83
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
€8.05 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 100
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPad pătrat
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivAcoperit
Material de susținereBumbac
CuloriMaro
CalitateMediu
Pietriș60
Lungime2"
RPM max25,000
Grosime1 / 4 "
Dimensiune de filet1 / 4-20
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1825
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)18.54
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 08834185970 Pad pătrat 2 x 2 x 1/4 inch, granulație 60
€8.05 /unitate