Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 08834194037 Cureaua de slefuit 3 inch latime x 24 inch lungime 150 granulatie | AF9TDR 30TT01

MERIT 08834194037 Cureaua de slefuit 3 inch latime x 24 inch lungime 150 ​​granulatie

În stoc
Articol: AF9TDR Model: 08834194037Crucea Ref: 30TT01
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
€35.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCentură de șlefuit
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivNon-Woven
Material de susținereNailon
Greutate de sprijinX
CuloriMaro
CalitateMediu
Pietriș150
Lungime24 "
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)0.95
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS6805300000

Detalii produs:

    • 30TT01 este un înlocuitor sugerat al 26W970

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
MERIT 08834194013 Cureaua de șlefuit 1 inch lățime x 42 inch lungime 150 granulație | AF9TDB 30TR80 0883419401342 "1"€14.80
MERIT 08834194010 Cureaua de slefuit 3/4 inch latime x 20-1/2 inch lungime 150 granulatie | AF9TDJ 30TR93 0883419401020.5 "3 / 4 "€8.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 08834194037 Cureaua de slefuit 3 inch latime x 24 inch lungime 150 ​​granulatie
€35.28 /unitate