Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 08834196926 Tambur extensibil 2 x 1 inch 11000 Rpm 1/4 inch | AD2ZGV 3X046

MERIT 08834196926 Tambur expansiv 2 x 1 inch 11000 rpm 1/4 inch

În stoc
Articol: AD2ZGV Model: 08834196926Crucea Ref: 3X046
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
€14.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur în expansiune
Diametru2"
MaterialPernă de cauciuc
RPM max11,000
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8466100175
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDiametruRPM maxDimensiunea coziiLăţimePreț
MERIT 08834196911 Tambur extensibil 3/4 x 1 inch 17000 Rpm | AD2ZGR 3X040 088341969113 / 4 "17,0001 / 4 "1"€10.12
MERIT 08834196916 Tambur extensibil 1 x 1 inch 18000 Rpm 1/4 inch | AD2ZGT 3X042 088341969161"18,0001 / 4 "1"€9.75
MERIT 08834196922 Tambur extensibil 1-1/2 x 1-1/2 inch | AD2ZGU 3X044 088341969221.5 "10,0001 / 4 "1.5 "€19.47
MERIT 08834196931 Tambur extensibil 3 x 3 inchi 3000 rpm 3/8 inch | AD2ZGW 3X048 088341969313"30003 / 8 "3"€62.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 08834196926 Tambur expansiv 2 x 1 inch 11000 rpm 1/4 inch
€14.47 /unitate