Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 08834196922 Tambur extensibil 1-1/2 x 1-1/2 inch | AD2ZGU 3X044

MERIT 08834196922 Tambur extensibil 1-1/2 x 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AD2ZGU Model: 08834196922Crucea Ref: 3X044
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
€19.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur în expansiune
Diametru1.5 "
MaterialPernă de cauciuc
RPM max10,000
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8466925090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDiametruRPM maxDimensiunea coziiLăţimePreț
MERIT 08834196911 Tambur extensibil 3/4 x 1 inch 17000 Rpm | AD2ZGR 3X040 088341969113 / 4 "17,0001 / 4 "1"€11.27
MERIT 08834196916 Tambur extensibil 1 x 1 inch 18000 Rpm 1/4 inch | AD2ZGT 3X042 088341969161"18,0001 / 4 "1"€9.75
MERIT 08834196926 Tambur extensibil 2 x 1 inch 11000 Rpm 1/4 inch | AD2ZGV 3X046 088341969262"11,0001 / 4 "1"€15.91
MERIT 08834196931 Tambur extensibil 3 x 3 inchi 3000 rpm 3/8 inch | AD2ZGW 3X048 088341969313"30003 / 8 "3"€62.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 08834196922 Tambur extensibil 1-1/2 x 1-1/2 inch
€19.47 /unitate