Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 66623353313 Disc abraziv de șlefuire 4-1/2 100g - Pachet 25 | AB2BGJ 1KYA7

MERIT 66623353313 Disc abraziv de șlefuire 4-1/2 100g - Pachet 25

În stoc
Element: AB2BGJ Model: 66623353313Crucea Ref: 1KYA7
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
€39.75 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit montat pe arbore
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivPalton închis, lipit cu rășină
Material de susținereFibră
Greutate de sprijinY
CuloriMaro
Diametru disc.4.5 "
CalitateMediu
Pietriș100
RPM max11,000
Dimensiunea orificiului de montare7 / 8 "
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS6805100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial abrazivCuloriDiametru disc.PietrișRPM maxPkg. Cant.Preț
MERIT 66623357287 Disc de șlefuit cu montare pe arbore 7 x 7/8 inch 80g - Pachet De 25 | AB2BBF 1KUY8 66623357287Oxid de aluminiuMaro7"80860025€85.47
MERIT 66623357280 Disc de șlefuit cu montare pe arbore 5 x 7/8 inch 80g - Pachet De 25 | AB2BBP 1KVL7 66623357280Oxid de aluminiuMaro5"8010,00025€48.85
MERIT 66623357294 Disc abraziv de șlefuire 5 x 7/8 80g - Pachet 25 | AB2BBQ 1KVL8 66623357294Oxid de zirconiu aluminiuAlbastru5"8010,00025€68.26
MERIT 66623366015 Disc abraziv de șlefuire 5 x 7/8 80g - Pachet 25 | AB2BBR 1KVL9 66623366015Oxid de aluminiu ceramicMaro5"8010,00025€82.43
MERIT 66623357281 Disc abraziv de șlefuire 5 x 7/8 100g - Pachet 25 | AB2BBX 1KWL1 66623357281Oxid de aluminiuMaro5"10010,00025€45.94
MERIT 66623353312 Disc abraziv de șlefuire 4-1/2 x 7/8 80g - Pachet 25 | AB2BGF 1KYA4 66623353312Oxid de aluminiuMaro4.5 "8011,00025€44.26
MERIT 66623353320 Disc de montare pentru arbore 4-1/2 x 7/8 inch 80g - Pachet De 25 | AB2BGG 1KYA5 66623353320Oxid de zirconiu aluminiuAlbastru4.5 "8011,00025€57.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 66623353313 Disc abraziv de șlefuire 4-1/2 100g - Pachet 25
€39.75 /ambalaj