Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 66623353314 Disc abraziv de șlefuire 4-1/2 120g - Pachet 25 | AB2BCB 1KWL5

MERIT 66623353314 Disc abraziv de șlefuire 4-1/2 120g - Pachet 25

În stoc
Post: AB2BCB Model: 66623353314Ref încrucișat: 1KWL5
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
€41.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit montat pe arbore
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivPalton închis, lipit cu rășină
Material de susținereFibră
Greutate de sprijinY
CuloriMaro
Diametru disc.4.5 "
CalitateE bună
Pietriș120
RPM max11,000
Dimensiunea orificiului de montare7 / 8 "
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3285
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS6805100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametru disc.RPM maxPkg. Cant.Preț
MERIT 66623357282 Disc abraziv de șlefuire 5 x 7/8 120g - Pachet 25 | AB2BBY 1KWL2 666233572825"10,00025€54.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 66623353314 Disc abraziv de șlefuire 4-1/2 120g - Pachet 25
€41.42 /ambalaj