Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 66623357282 Disc abraziv de șlefuire 5 x 7/8 120g - Pachet 25 | AB2BBY 1KWL2

MERIT 66623357282 Disc abraziv de șlefuire 5 x 7/8 120g - Pachet 25

În stoc
Element: AB2BBY Model: 66623357282Ref încrucișat: 1KWL2
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
€54.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuit montat pe arbore
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivPalton închis, lipit cu rășină
Material de susținereFibră
Greutate de sprijinY
CuloriMaro
Diametru disc.5"
CalitateE bună
Pietriș120
RPM max10,000
Dimensiunea orificiului de montare7 / 8 "
Designul orificiului de vidFără gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3915
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS6805100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametru disc.RPM maxPkg. Cant.Preț
MERIT 66623353314 Disc abraziv de șlefuire 4-1/2 120g - Pachet 25 | AB2BCB 1KWL5 666233533144.5 "11,00025€41.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 66623357282 Disc abraziv de șlefuire 5 x 7/8 120g - Pachet 25
€54.43 /ambalaj