Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 69957399655 Disc de șlefuire cu blocare 3 inch 100 granulație Ts Pk50 | AG7AHM 49U902

MERIT 69957399655 Disc de șlefuit cu blocare 3 inch, granulație 100 Ts Pk50

În stoc
Articol: AG7AHM Model: 69957399655Crucea Ref: 49U902
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
€118.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuire de blocare
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivAcoperit
Sistem de atașareTS
Tipul atașamentuluiPorniți / dezactivați
Material de susținerePânză
Greutate de sprijinY
CuloriMaro
Diametru disc.3"
CalitateMediu
Pietriș100
RPM max20,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS6805300000

Variante de produs

ProdusModelTip abrazivDiametru disc.CalitatePietrișRPM maxPkg. Cant.Preț
MERIT 69957399641 Disc de șlefuit cu blocare, 2 inchi, granulație 60 Ts - Pachet De 100 | AD6RJL 49U892 69957399641Palton închis, lipit cu rășină2"Mediu6030,000100€153.10
MERIT 69957399642 Disc de șlefuire cu blocare 2 inch, granulație 80 Ts Pk100 | AG7AHD 49U893 69957399642Acoperit2"Mediu8030,000100€163.02
MERIT 69957399643 Locking Sanding Dsc 2 Inch 100 Grit Ts Pk100 | AG7AHE 49U894 69957399643Acoperit2"Mediu10030,000100€174.42
MERIT 69957399644 Locking Sanding Dsc 2 Inch 120 Grit Ts Pk100 | AG7AHF 49U895 69957399644Acoperit2"E bună12030,000100€163.02
MERIT 69957399647 Blocare Slefuire Dsc 2 Inch 240 Grit Ts Pk100 | AG7AHG 49U896 69957399647Acoperit2"Foarte bine24030,000100€145.95
MERIT 69957399649 Disc de șlefuire cu blocare 3 inch 24 granulație Ts Pk50 | AG7AHH 49U897 69957399649Acoperit3"Extra grosier2420,00050€142.18
MERIT 69957399650 Disc de șlefuit cu blocare 3 inch, granulație 36 Ts Pk50 | AG7AHJ 49U898 69957399650Acoperit3"Aspru3620,00050€131.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 69957399655 Disc de șlefuit cu blocare 3 inch, granulație 100 Ts Pk50
€118.17 /ambalaj