Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 69957399718 Disc de șlefuire cu blocare 3 inch 36 Grit Tr Pk50 | AG7AHB 49U890

MERIT 69957399718 Disc de șlefuit cu blocare 3 inch 36 Grit Tr Pk50

În stoc
Post: AG7AHB Model: 69957399718Crucea Ref: 49U890

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€126.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuire de blocare
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivAcoperit
Sistem de atașareTR
Tipul atașamentuluiRoll-On / Off
Material de susținerePânză
Greutate de sprijinY
CuloriMaro
Diametru disc.3"
CalitateAspru
Pietriș36
RPM max20,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS6805300000

Variante de produs

ProdusModelDiametru disc.CalitatePietrișRPM maxPkg. Cant.Preț
MERIT 69957399706 Locking Sanding Dsc 2 Inch 36 Grit Tr Pk100 | AG7AGY 49U887 699573997062"Aspru3630,000100€156.38
MERIT 69957399711 Locking Sanding Dsc 2 Inch 100 Grit Tr Pk100 | AG7AGZ 49U888 699573997112"Mediu10030,000100€135.59
MERIT 69957399715 Locking Sanding Dsc 2 Inch 240 Grit Tr Pk100 | AG7AHA 49U889 699573997152"Foarte bine24030,000100€143.70
MERIT 69957399710 Disc de șlefuire cu blocare 2 inch 80 Grit Tr Pk100 | AG7AHC 49U891 699573997102"Mediu8030,000100€143.83
MERIT 69957399721 Disc de șlefuire cu blocare 3 inch 60 Grit Tr Pk50 | AG7AHP 49U904 699573997213"Mediu6020,00050€106.77
MERIT 69957399723 Disc de șlefuire cu blocare 3 inch 100 Grit Tr Pk50 | AG7AHQ 49U905 699573997233"Mediu10020,00050€105.08
MERIT 69957399722 Disc de șlefuire cu blocare 3 inch 80 Grit Tr Pk50 | AG7AHR 49U906 699573997223"Mediu8020,00050€106.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 69957399718 Disc de șlefuit cu blocare 3 inch 36 Grit Tr Pk50
€126.18 /ambalaj