Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MERIT 69957399780 Locking Sanding Dsc 2 Inch 120 Grit Tp Pk100 | AG7AHZ 49U913

MERIT 69957399780 Slefuire cu blocare Dsc 2 inch 120 Grit Tp Pk100

În stoc
Articol: AG7AHZ Model: 69957399780Crucea Ref: 49U913
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
€146.41 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc de șlefuire de blocare
Material abrazivOxid de aluminiu
Tip abrazivAcoperit
Sistem de atașareTP
Tipul atașamentuluiSnap-On / Off
Material de susținerePânză
Greutate de sprijinY
CuloriMaro
Diametru disc.2"
CalitateE bună
Pietriș120
RPM max30,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS6805300000

Detalii produs:

    • 49U913 este un înlocuitor sugerat al 10Z987

Variante de produs

ProdusModelDiametru disc.CalitatePietrișRPM maxPkg. Cant.Preț
MERIT 69957399774 Disc de șlefuire cu blocare 2 inch 36 granulație Tp Pk100 | AG7AHU 49U908 699573997742"Aspru3630,000100€154.43
MERIT 69957399776 Disc de șlefuit cu blocare 2 inch 50 granulație Tp Pk100 | AG7AHV 49U909 699573997762"Aspru5030,000100€155.26
MERIT 69957399777 Disc de șlefuit cu blocare 2 inch 60 Grat Tp Pk100 | AG7AHW 49U910 699573997772"Mediu6030,000100€146.41
MERIT 69957399778 Disc de șlefuire cu blocare 2 inch 80 Grat Tp Pk100 | AG7AHX 49U911 699573997782"Mediu8030,000100€152.10
MERIT 69957399779 Blocare Slefuire Dsc 2 Inch 100 Grit Tp Pk100 | AG7AHY 49U912 699573997792"Mediu10030,000100€152.10
MERIT 69957399782 Blocare Slefuire Dsc 2 Inch 180 Grit Tp Pk100 | AG7AJA 49U914 699573997822"E bună18030,000100€146.41
MERIT 69957399785 Disc de șlefuit cu blocare 3 inchi 24 granulație Tp Pk50 | AG7AJB 49U915 699573997853"Extra grosier2420,00050€132.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MERIT 69957399780 Slefuire cu blocare Dsc 2 inch 120 Grit Tp Pk100
€146.41 /ambalaj